Riferimenti
Igus:JSM-0608-06
Rubix:160000000454975




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR JSM-0608-06
IGLIDUR
Punti di forza
Over 250 dimensions available from stockLow wear against different shaft materialsLow coefficients of friction running dryVibration-dampeningGood resistance to chemicalsBest material to use with soft shaft materialsLow humidity absorption
Applicazioni
Automation Printing industry Beverage industry Aerospace engineering Clean room
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione