161109-SOTTOBASE SINGOLA NAS-1/4-01-VDMA
Sottofondo individuale NAS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NAS-1/4-01-VDMA
Rubix:160000000584819
Produttore:161109
EAN:4052568004514

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sottofondo individuale secondo iso 15407-1 |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 161109-SOTTOBASE SINGOLA NAS-1/4-01-VDMA
Sottosuperfici singole NAS-1/4-01-VDMA Collegamento su lato. Basato sullo standard=ISO 15407-1, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:4:4], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni), Peso prodotto=160 g, tipo di montaggio=con foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x50x42 mm |
|---|---|
| Peso | 172,3 g |
| Tipologia | sottofondo individuale secondo iso 15407-1 |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore