SUPPORTO DI MONTAGGIO SINGOLO CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA G1/4I (ACCIAIO INOX) 109685

STAFFA DI MONTAGGIO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Perma:109685
Rubix:999230711018271
EAN:4061201078898
SUPPORTO DI MONTAGGIO SINGOLO CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA  G1/4I  (ACCIAIO INOX) 109685

Riepilogo info tecniche

Tipologiastaffa di montaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO DI MONTAGGIO SINGOLO CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA G1/4I (ACCIAIO INOX) 109685


La nuova e migliorata serie Global 56, che riunisce le serie 55 e 58 in un'unica serie. La serie 56 è più corta e più compatta della serie 55/58, riducendo il peso dei sistemi fino al 20% e facilitando l'instradamento dei gruppi quando vengono installati in spazi ridotti e ristretti. Inoltre, il processo di crimpatura della Serie 56 è più semplice, più veloce e più sicuro, perché viene crimpata l'intera lunghezza del gonnellino e non è necessaria alcuna marcatura.
Staffa di montaggio CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA singolo G1/4i

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Tipologiastaffa di montaggio
Materialeacciaio inox
Codice doganale73269098
€ 9,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore