Riferimenti
Facom:B124.1A
Rubix:999180600061973
EAN:3662424072758




Dettagli del prodotto : AVVIATORE PORTATILE 12V 24V B124.1A
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22,8 kg |
|---|---|
| Tensione, max. | 24 V |
| Tensione, min. | 12 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1328,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1620,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
