5520687-STELI TORNITURA E SCANALATURA SBN3229-32-K
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SBN3229-32-K
Rubix:999240116015167
Produttore:5009207

Dettagli del prodotto : 5520687-STELI TORNITURA E SCANALATURA SBN3229-32-K
Sede inserto di fissaggio SBN • Walter Cut • metrico • Codolo quadro • Sinistra • 32x29mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza del blocco | 120 mm |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | gplt 25 32 |
| Altezza del blocco | 32 mm |
| Campo di serraggio | 29 mm |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 249,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 303,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione