6687196-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2661-2020N-32-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G2661-2020N-32-P
Rubix:999240116015820
Produttore:6687196

Dettagli del prodotto : 6687196-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2661-2020N-32-P
Sede inserto di fissaggio con lubrificazione interna G2661...-P • Walter Cut • metrico • Codolo quadro • Destra • 20x20mm
Punti di forza
Assenza di vibrazioni, grazie alla stabile concezione dello stelo con fissaggio a staffa;Agevole impiego della lama, senza smontaggio della sede inserto di fissaggio, grazie alle viti di fissaggio in posizione inclinata;Nessuna perdita di pressione a causa della guarnizione O-ring, per una sicura adduzione del refrigerante
Applicazioni
Per esecuzione di gole e troncatura su tutti i tipi di torni;Variante sinistra / destra nella stessa sede inserto
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza del blocco | 95 mm |
| Altezza del blocco | 32 mm |
| Campo di serraggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 318,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 388,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione