7097169-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2661-3225N-52-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G2661-3225N-52-P
Rubix:999240116015818
Produttore:6830460

Dettagli del prodotto : 7097169-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2661-3225N-52-P
Sede inserto di fissaggio con lubrificazione interna G2661...-P • Walter Cut • metrico • Codolo quadro • Sinistra • 32x25mm
Punti di forza
Assenza di vibrazioni, grazie alla stabile concezione dello stelo con fissaggio a staffa;Agevole impiego della lama, senza smontaggio della sede inserto di fissaggio, grazie alle viti di fissaggio in posizione inclinata;Nessuna perdita di pressione a causa della guarnizione O-ring, per una sicura adduzione del refrigerante
Applicazioni
Per esecuzione di gole e troncatura su tutti i tipi di torni;Variante sinistra / destra nella stessa sede inserto
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 52 mm |
|---|---|
| Lunghezza del blocco | 140 mm |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | gplt 25 32 |
| Altezza del blocco | 32 mm |
| Campo di serraggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 570,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 695,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione