5915462-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1041.32L-3T32GX24C
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1041.32L-3T32GX24C
Rubix:999240116016170
Produttore:5915462

Dettagli del prodotto : 5915462-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1041.32L-3T32GX24C
Lama rinforzata per esecuzione di gole – Contra G1041...C • metrico • Sinistra • GX24
Punti di forza
Elevata vita utensile ed elevata produttività;Ridotta tendenza alle vibrazioni, grazie al codolo rinforzato;Minore inflessione, grazie al corpo rinforzato
Applicazioni
Operazioni di troncatura in spazi ridotti;Troncatura con utensili dalle lunghe sporgenze;La migliore soluzione nell’impiego di lame per esecuzione di gole
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Tipologia | steli tornitura e scanalatura (rinforzato) – contra, sinistro |
| Materiale | acciaio temprato |
| Numero di denti | 3 |
| Larghezza di taglio | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione