5915466-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1041.32R-3T32GX24C
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1041.32R-3T32GX24C
Rubix:999240116016152
Produttore:5915466

Riepilogo info tecniche
| Altezza lama | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Spessore lama | 1,6 mm |
Dettagli del prodotto : 5915466-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1041.32R-3T32GX24C
Lama rinforzata per esecuzione di gole – Contra G1041...C • metrico • Destra • GX24
Punti di forza
Elevata vita utensile ed elevata produttività;Ridotta tendenza alle vibrazioni, grazie al codolo rinforzato;Minore inflessione, grazie al corpo rinforzato
Applicazioni
Operazioni di troncatura in spazi ridotti;Troncatura con utensili dalle lunghe sporgenze;La migliore soluzione nell’impiego di lame per esecuzione di gole
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Spessore lama | 1,6 mm |
| Tipologia | lama per troncatura e scanalatura (parting/grooving) |
| Numero di denti | 3 |
| Larghezza di taglio | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione