6641579-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2042.32R-3T33SX-C-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G2042.32R-3T33SX-C-P
Rubix:999240116015882
Produttore:6641579

Riepilogo info tecniche
| Altezza lama | 26 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Spessore lama | 2,4 mm |
Dettagli del prodotto : 6641579-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2042.32R-3T33SX-C-P
Lama rinforzata per esecuzione di gole – Contra G2042...R/L...C-P • metrico • Destra • SX00 • Lubrificazione di precisione
Punti di forza
Nessuna perdita del tagliente durante la lavorazione, grazie all’ottimale design ad accoppiamento geometrico della sede inserto;Ottimale controllo del truciolo, grazie alla lubrificazione di precisione sulla superficie di spoglia superiore e laterale;Maggiore vita utensile e maggiore produttività grazie alla lubrificazione ottimale direttamente nella zona di taglio, già a partire da 10 bar di pressione del refrigerante
Applicazioni
Per esecuzione di gole e troncatura su tutti i tipi di torni;Per troncatura con utensili dalle lunghe sporgenze e con ridotta perdita di stabilità;Per operazioni di troncatura con mandrino di presa in condizioni di spazio difficili
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 26 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Spessore lama | 2,4 mm |
| Tipologia | lama per troncatura e scanalatura rinforzata (contra) walter cut serie g2042 |
| Larghezza di taglio | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione