6408748-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2042.32L-4T33SX
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G2042.32L-4T33SX
Rubix:999240116015896
Produttore:6408748

Riepilogo info tecniche
| Altezza lama | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Spessore lama | 3,4 mm |
Dettagli del prodotto : 6408748-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2042.32L-4T33SX
Lama rinforzata per esecuzione di gole G2042...R/L • metrico • Sinistra • SX00
Punti di forza
Nessuna perdita del tagliente durante la lavorazione, grazie all’ottimale design ad accoppiamento geometrico della sede inserto
Applicazioni
Per esecuzione di gole e troncatura su tutti i tipi di torni;Per troncatura con utensili dalle lunghe sporgenze e con ridotta perdita di stabilità;Per operazioni di troncatura con mandrino di presa in condizioni di spazio difficili
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Spessore lama | 3,4 mm |
| Tipologia | lama da troncatura e scanalatura rinforzata walter cut (sistema autoserrazione con raffreddamento di precisione) |
| Materiale | acciaio temprato |
| Larghezza di taglio | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione