6043060-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1042.26N-4T40GX24
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1042.26N-4T40GX24
Rubix:999240116016139
Produttore:5917925

Riepilogo info tecniche
| Altezza lama | 26 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 108,3 mm |
| Spessore lama | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : 6043060-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1042.26N-4T40GX24
Lama per gole profonde G1042 • metrico • Neutro • GX24
Punti di forza
Massima stabilità fra inserto da taglio e utensile, grazie al bloccaggio automatico all’avanguardia;Due sedi inserto sul corpo;Impiego universale
Applicazioni
Per esecuzione di gole e troncatura su tutti i tipi di torni;Adatto per tutti i settori: industria automobilistica, industria aerospaziale, industria meccanica generale ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 26 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 108,3 mm |
| Spessore lama | 3,2 mm |
| Tipologia | lama per stozzatura profonda (scanalatura e troncatura) per inserti gx |
| Materiale | carburo |
| Numero di denti | 4 |
| Larghezza di taglio | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione