6424608-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2042.32N-2T30SX
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G2042.32N-2T30SX
Rubix:999240116015893
Produttore:6424608

Riepilogo info tecniche
| Altezza lama | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 151 mm |
| Spessore lama | 1,6 mm |
Dettagli del prodotto : 6424608-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2042.32N-2T30SX
Lama per gole profonde G2042...N • metrico • Neutro • SX00
Punti di forza
Massima stabilità fra inserto da taglio e utensile, grazie al bloccaggio automatico all’avanguardia;Due sedi inserto sul corpo;Impiego universale
Applicazioni
Per esecuzione di gole e troncatura su tutti i tipi di torni;Adatto per tutti i settori: industria automobilistica, industria aerospaziale, industria meccanica generale ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 151 mm |
| Spessore lama | 1,6 mm |
| Tipologia | lama per troncatura e scanalatura profonda (deep parting blade) |
| Materiale | acciaio temprato |
| Numero di denti | 1 |
| Larghezza di taglio | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione