6641573-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2042.26R-3T33SX-C-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G2042.26R-3T33SX-C-P
Rubix:160000001411799
Produttore:6641573

Riepilogo info tecniche
| Altezza lama | 26 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Spessore lama | 3 mm |
Dettagli del prodotto : 6641573-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2042.26R-3T33SX-C-P
Lama rinforzata per esecuzione di gole – Contra G2042...R/L...C-P • metrico • Destra • SX00 • Lubrificazione di precisione
Punti di forza
Nessuna perdita del tagliente durante la lavorazione, grazie all’ottimale design ad accoppiamento geometrico della sede inserto;Ottimale controllo del truciolo, grazie alla lubrificazione di precisione sulla superficie di spoglia superiore e laterale;Maggiore vita utensile e maggiore produttività grazie alla lubrificazione ottimale direttamente nella zona di taglio, già a partire da 10 bar di pressione del refrigerante
Applicazioni
Per esecuzione di gole e troncatura su tutti i tipi di torni;Per troncatura con utensili dalle lunghe sporgenze e con ridotta perdita di stabilità;Per operazioni di troncatura con mandrino di presa in condizioni di spazio difficili
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 26 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Spessore lama | 3 mm |
| Tipologia | lama da troncatura e scanalatura rinforzata (contra) |
| Materiale | carburo |
| Numero di denti | 1 |
| Larghezza di taglio | 2,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 262,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 320,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione