7102142-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1041.26L-3T23GX24-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1041.26L-3T23GX24-P
Rubix:999240116016188
Produttore:7102142

Riepilogo info tecniche
| Altezza lama | 26 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Spessore lama | 2,2 mm |
Dettagli del prodotto : 7102142-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1041.26L-3T23GX24-P
Lama rinforzata per esecuzione di gole G1041...-P • metrico • Sinistra • GX24 • Lubrificazione di precisione
Punti di forza
Elevata vita utensile ed elevata produttività
Applicazioni
Operazioni di troncatura in spazi ridotti;Troncatura con utensili dalle lunghe sporgenze;La migliore soluzione nell’impiego di lame per esecuzione di gole;Utilizzabile con pressione massima del refrigerante da 10 bar fino a 80 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 26 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Spessore lama | 2,2 mm |
| Tipologia | lama per troncatura e scanalatura rinforzata (parting blade) walter cut g1041…-p |
| Materiale | carburo |
| Numero di denti | 3 |
| Larghezza di taglio | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 262,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 320,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione