6424607-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2042.32L-3T33SX
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G2042.32L-3T33SX
Rubix:160000001408739
Produttore:6424607

Riepilogo info tecniche
| Altezza lama | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Spessore lama | 2,4 mm |
Dettagli del prodotto : 6424607-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2042.32L-3T33SX
Lama rinforzata per esecuzione di gole G2042...R/L • metrico • Sinistra • SX00
Punti di forza
Nessuna perdita del tagliente durante la lavorazione, grazie all’ottimale design ad accoppiamento geometrico della sede inserto
Applicazioni
Per esecuzione di gole e troncatura su tutti i tipi di torni;Per troncatura con utensili dalle lunghe sporgenze e con ridotta perdita di stabilità;Per operazioni di troncatura con mandrino di presa in condizioni di spazio difficili
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Spessore lama | 2,4 mm |
| Tipologia | lama di troncatura e scanalatura rinforzata walter cut g2042...l-3t33sx (versione sx, sinistra) |
| Materiale | carburo |
| Numero di denti | 1 |
| Larghezza di taglio | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione