7956472-STELI TORNITURA E SCANALATURA Q25-SDUCR-17020-11
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:Q25-SDUCR-17020-11
Rubix:999240116013105
Produttore:7956472

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 32 mm |
|---|---|
| Tipo di montaggio | quadfit (serraggio a vite) |
Dettagli del prodotto : 7956472-STELI TORNITURA E SCANALATURA Q25-SDUCR-17020-11
Testa intercambiabile – Fissaggio a vite Q...-SDUC • Walter Turn • metrico • QuadFit • Destra • Inserto romboidale • DC .. 11T3 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Cambio utensile rapido e preciso (± 0,002 mm);Riduzione degli improduttivi tempi passivi, grazie al rapido cambio utensile
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;Alesatura interna e tornitura a copiare interna di fori lunghi;Per Accure·tec barre di alesatura A3000 con tecnologia brevettata di smorzamento delle vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 32 mm |
|---|---|
| Tipo di montaggio | quadfit (serraggio a vite) |
| Larghezza | 17 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Grandezza | q25 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 348,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 425,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione