7796393-STELI TORNITURA E SCANALATURA Q40-STFCR-27032-16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:Q40-STFCR-27032-16
Rubix:999240116015218
Produttore:7796393

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di montaggio | serraggio con vite (screw clamping) |
Dettagli del prodotto : 7796393-STELI TORNITURA E SCANALATURA Q40-STFCR-27032-16
Testa intercambiabile – Fissaggio a vite Q...-STFC • Walter Turn • metrico • QuadFit • Destra • Inserto triangolare • TC .. 16T3 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Cambio utensile rapido e preciso (± 0,002 mm);Riduzione degli improduttivi tempi passivi, grazie al rapido cambio utensile
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;Alesatura interna e tornitura a copiare interna di fori lunghi;Per Accure·tec barre di alesatura A3000 con tecnologia brevettata di smorzamento delle vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di montaggio | serraggio con vite (screw clamping) |
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Grandezza | q40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 410,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 500,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione