7796357-STELI TORNITURA E SCANALATURA Q40-DWLNR-27037-08
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:Q40-DWLNR-27037-08
Rubix:999240116015230
Produttore:7796357

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Tipo di montaggio | fissaggio a staffa (rigid clamping) |
Dettagli del prodotto : 7796357-STELI TORNITURA E SCANALATURA Q40-DWLNR-27037-08
Testa intercambiabile – Fissaggio a staffa Q...-DWLN • Walter Turn • metrico • QuadFit • Destra • Inserto trigonale • WN .. 0804 ..
Punti di forza
Cambio utensile rapido e preciso (± 0,002 mm);Riduzione degli improduttivi tempi passivi, grazie al rapido cambio utensile;Impiego versatile, grazie all’ampio programma di prodotti con vari tipi di interfacce macchina
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;Alesatura interna e tornitura a copiare interna di fori lunghi;Per Accure·tec barre di alesatura A3000 con tecnologia brevettata di smorzamento delle vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Tipo di montaggio | fissaggio a staffa (rigid clamping) |
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 37 mm |
| Grandezza | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 410,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 500,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione