7796396-STELI TORNITURA E SCANALATURA Q50-STFCL-32032-16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:Q50-STFCL-32032-16
Rubix:999240116015196
Produttore:7796396

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 63 mm |
|---|---|
| Tipo di montaggio | fissaggio a vite (screw clamping) |
Dettagli del prodotto : 7796396-STELI TORNITURA E SCANALATURA Q50-STFCL-32032-16
Testa intercambiabile – Fissaggio a vite Q...-STFC • Walter Turn • metrico • QuadFit • Sinistra • Inserto triangolare • TC .. 16T3 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Cambio utensile rapido e preciso (± 0,002 mm);Riduzione degli improduttivi tempi passivi, grazie al rapido cambio utensile
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;Alesatura interna e tornitura a copiare interna di fori lunghi;Per Accure·tec barre di alesatura A3000 con tecnologia brevettata di smorzamento delle vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 63 mm |
|---|---|
| Tipo di montaggio | fissaggio a vite (screw clamping) |
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Grandezza | quadfit q50 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 430,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 525,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione