5327640-STELI TORNITURA E SCANALATURA SVHBR3225P16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SVHBR3225P16
Rubix:160000001415721
Produttore:5327640

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | serraggio a vite |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 5327640-STELI TORNITURA E SCANALATURA SVHBR3225P16
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SVHB • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=107,5° • Destra • 32x25mm • Inserto romboidale • VB .. 1604 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | serraggio a vite |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Angolo | 35 ° |
| Bloccaggio | 32 mm |
| Dimensione del gambo | 25 x 32 |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione