Riferimenti
Walter:C6-DDMNL-00130-15
Rubix:160000001418688
Produttore:5325915

Dettagli del prodotto : 5325915-UTENSILI CAPTO WALTER C6-DDMNL-00130-15
Utensile di tornitura 45° – Fissaggio a staffa C...-DDMN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=93° • Sinistra • C6 • Inserto romboidale • DN .. 1506 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | capto c6 (iso 26623) |
|---|---|
| Dimensione del gambo | c6 |
| Senso dello strumento | sinistra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 468,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 571,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione