Riferimenti
Walter:C6-DDMNL-33120-15
Rubix:999240116024053
Produttore:5325916

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | bloccaggio superiore e con foro (top & hole clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 33 mm |
| Altezza | 120 mm |
Dettagli del prodotto : 5325916-UTENSILI CAPTO WALTER C6-DDMNL-33120-15
Utensile di tornitura 45° – Fissaggio a staffa C...-DDMN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=93° • Sinistra • C6 • Inserto romboidale • DN .. 1506 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | bloccaggio superiore e con foro (top & hole clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 33 mm |
| Altezza | 120 mm |
| Bloccaggio | 130 mm |
| Dimensione del gambo | 15 |
| Senso dello strumento | sinistra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 468,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 571,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione