Riferimenti
Walter:C6-DDHNR-45065-15-P
Rubix:999240116024059
Produttore:7031765

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | serraggio rigido |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 65 mm |
Dettagli del prodotto : 7031765-UTENSILI CAPTO WALTER C6-DDHNR-45065-15-P
Utensile di tornitura – Fissaggio a staffa C...-DDHN...-P • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=107,5° • Destra • C6 • Inserto romboidale • DN .. 1506 .. • Lubrificazione di precisione
Punti di forza
Incremento della vita utensile dal 30 al 150%, grazie alla lubrificazione ottimale;Maggiori velocità di taglio e superiore vita utensile, grazie alla lubrificazione della superficie di spoglia laterale;Trucioli corti, grazie alla lubrificazione di precisione
Applicazioni
La migliore soluzione per la lavorazione di acciai inossidabili (ISO M), superleghe (ISO S) e acciaio (ISO P);Versatile attacco per il refrigerante: adduzione diretta del refrigerante utensile con codolo / attacco utensile (A2120-P / A2121-P), oppure tramite set tubo flessibile per refrigerante con filettatura G1/8” (K601);Utilizzabile con pressione massima del refrigerante da 10 bar fino a 150 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | serraggio rigido |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 65 mm |
| Angolo | 107,3 ° |
| Bloccaggio | 65 mm |
| Dimensione del gambo | c6 |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 501,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 611,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione