7031668-STELI TORNITURA E SCANALATURA DVJNR2525X16-P

Steli tornitura e scanalatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:DVJNR2525X16-P
Rubix:999240116016479
Produttore:7031668
7031668-STELI TORNITURA E SCANALATURA DVJNR2525X16-P

Dettagli del prodotto : 7031668-STELI TORNITURA E SCANALATURA DVJNR2525X16-P


Utensile con codolo – Fissaggio a staffa DVJN...-P • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=93° • Destra • 25x25mm • Inserto romboidale • VN .. 1604 .. • Lubrificazione di precisione

Punti di forza

Incremento della vita utensile dal 30 al 150%, grazie alla lubrificazione ottimale;Maggiori velocità di taglio e superiore vita utensile, grazie alla lubrificazione della superficie di spoglia laterale;Trucioli corti, grazie alla lubrificazione di precisione

Applicazioni

La migliore soluzione per la lavorazione di acciai inossidabili (ISO M), superleghe (ISO S) e acciaio (ISO P);Versatile attacco per il refrigerante: adduzione diretta del refrigerante utensile con codolo / attacco utensile (A2120-P / A2121-P), oppure tramite set tubo flessibile per refrigerante con filettatura G1/8” (K601);Utilizzabile con pressione massima del refrigerante da 10 bar fino a 150 bar

Informazioni tecniche


Attributi
€ 301,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione