5327130-STELI TORNITURA E SCANALATURA SVVBN1212F11
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SVVBN1212F11
Rubix:999240116015047
Produttore:5327130

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | bloccaggio a vite |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 5327130-STELI TORNITURA E SCANALATURA SVVBN1212F11
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SVVB • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=72,5° • Neutro • 12x12mm • Inserto romboidale • VB .. 1103 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | bloccaggio a vite |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Angolo | 21,1 ° |
| Bloccaggio | 80 mm |
| Dimensione del gambo | 12×12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione