5335854-STELI TORNITURA E SCANALATURA SVHBL2020K11
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SVHBL2020K11
Rubix:999240116015062
Produttore:5335854

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | serraggio a vite (screw clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 5335854-STELI TORNITURA E SCANALATURA SVHBL2020K11
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SVHB • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=107,5° • Sinistra • 20x20mm • Inserto romboidale • VB .. 1103 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | serraggio a vite (screw clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Angolo | 0 ° |
| Bloccaggio | 125 mm |
| Dimensione del gambo | 20 x 20 mm |
| Senso dello strumento | sinistra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione