5335796-STELI TORNITURA E SCANALATURA SDHCR2020K11
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SDHCR2020K11
Rubix:999240116015142
Produttore:5335796

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | serraggio a vite (screw clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 5335796-STELI TORNITURA E SCANALATURA SDHCR2020K11
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SDHC • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=107,5° • Destra • 20x20mm • Inserto romboidale • DC .. 11T3 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | serraggio a vite (screw clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Angolo | 0 ° |
| Bloccaggio | 17,9 mm |
| Dimensione del gambo | 20x20 |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione