Riferimenti
Walter:C5-DDJNL-35060-11
Rubix:160000001418372
Produttore:5042342

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | walter capto™ c5 (iso 26623) |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 5042342-UTENSILI CAPTO WALTER C5-DDJNL-35060-11
Utensile di tornitura – Fissaggio a staffa C...-DDJN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=93° • Sinistra • C5 • Inserto romboidale • DN .. 1104 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | walter capto™ c5 (iso 26623) |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Angolo | 93 ° |
| Bloccaggio | 90 mm |
| Dimensione del gambo | c5 |
| Senso dello strumento | sinistra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 290,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 354,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione