5335841-STELI TORNITURA E SCANALATURA SRSCR3225P12
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SRSCR3225P12
Rubix:160000001415767
Produttore:5335841

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | fissaggio a vite |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 5335841-STELI TORNITURA E SCANALATURA SRSCR3225P12
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SRSC • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • Destra • 32x25mm • Inserto rotondo • RC .. 1204 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | fissaggio a vite |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Angolo | 0 ° |
| Bloccaggio | 12 mm |
| Dimensione del gambo | 32 x 25 |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione