7512344-UTENSILI CAPTO WALTER C4-DDJCR-27050-11-P

Utensili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:C4-DDJCR-27050-11-P
Rubix:999240116024425
Produttore:7512344
7512344-UTENSILI CAPTO WALTER C4-DDJCR-27050-11-P

Dettagli del prodotto : 7512344-UTENSILI CAPTO WALTER C4-DDJCR-27050-11-P


Utensile di tornitura - Fissaggio a staffa C...-DDJC...-P • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=93° • Destra • C4 • Inserto romboidale • DC .. 11T3 .. • Lubrificazione di precisione

Punti di forza

Incremento della vita utensile dal 30 al 150%, grazie alla lubrificazione ottimale;Maggiori velocità di taglio e superiore vita utensile, grazie alla lubrificazione della superficie di spoglia laterale;Trucioli corti, grazie alla lubrificazione di precisione

Applicazioni

La migliore soluzione per la lavorazione di acciai inossidabili (ISO M), superleghe (ISO S) e acciaio (ISO P);Versatile attacco per il refrigerante: adduzione diretta del refrigerante utensile con codolo / attacco utensile (A2120-P / A2121-P), oppure tramite set tubo flessibile per refrigerante con filettatura G1/8” (K601);Utilizzabile con pressione massima del refrigerante da 10 bar fino a 150 bar

Informazioni tecniche


Attributi
€ 404,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 493,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione