Riferimenti
Walter:C4-SRSCR-27050-10
Rubix:999240116024295
Produttore:5336018

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | avvitabile (screw clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 5336018-UTENSILI CAPTO WALTER C4-SRSCR-27050-10
Utensili di tornitura – Fissaggio a vite C...-SRSC • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • Destra • C4 • Inserto rotondo • RC .. 10T3 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | avvitabile (screw clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Angolo | 0 ° |
| Bloccaggio | 140 mm |
| Dimensione del gambo | 10 |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 269,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 329,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione