5673897-STELO TORNITURA E SCANALATURA DVVNN2020K16
Stelo tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DVVNN2020K16
Rubix:999260123006843
Produttore:5673897

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | fissaggio a staffa (rigido) |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 5673897-STELO TORNITURA E SCANALATURA DVVNN2020K16
Utensile con codolo – Fissaggio a staffa DVVN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=72,5° • Neutro • 20x20mm • Inserto romboidale • VN .. 1604 ..
Punti di forza
Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Elevata affidabilità di processo, grazie agli stabili inserti negativi abbinati al fissaggio a staffa;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico negativi
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | fissaggio a staffa (rigido) |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Angolo | 72,5 ° |
| Bloccaggio | 47,8 mm |
| Dimensione del gambo | 20 x 20 |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione