5335798-STELI TORNITURA E SCANALATURA SDHCR2525M11
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SDHCR2525M11
Rubix:160000001415742
Produttore:5335798

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | fissaggio a vite (screw clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 5335798-STELI TORNITURA E SCANALATURA SDHCR2525M11
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SDHC • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=107,5° • Destra • 25x25mm • Inserto romboidale • DC .. 11T3 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | fissaggio a vite (screw clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Angolo | 7 ° |
| Bloccaggio | 11 mm |
| Dimensione del gambo | 25 x 25 mm |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione