5327606-STELI TORNITURA E SCANALATURA SDJCL2525M11
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SDJCL2525M11
Rubix:160000001415687
Produttore:5327606

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | sistema di bloccaggio a vite (screw clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 5327606-STELI TORNITURA E SCANALATURA SDJCL2525M11
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SDJC • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=93° • Sinistra • 25x25mm • Inserto romboidale • DC .. 11T3 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | sistema di bloccaggio a vite (screw clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Angolo | 93 ° |
| Bloccaggio | 24,4 mm |
| Dimensione del gambo | gambo quadrato 25 x 25 mm |
| Senso dello strumento | sinistra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione