Riferimenti
Walter:C6-DDUNR-45065-15
Rubix:999240116024048
Produttore:5672916

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | montaggio rigido (sistema a griffe) per tornitura esterna, walter capto™ conforme iso 26623 |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 65 mm |
Dettagli del prodotto : 5672916-UTENSILI CAPTO WALTER C6-DDUNR-45065-15
Utensile di tornitura – Fissaggio a staffa C...-DDUN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • Destra • C6 • Inserto romboidale • DN .. 1506 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | montaggio rigido (sistema a griffe) per tornitura esterna, walter capto™ conforme iso 26623 |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 65 mm |
| Angolo | 93 ° |
| Bloccaggio | 63 mm |
| Dimensione del gambo | c6 |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 334,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 407,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione