Riferimenti
Walter:C6-SDJCL-45065-11
Rubix:160000001415822
Produttore:5335981

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | serraggio a vite (screw clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 65 mm |
| Altezza | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 5335981-UTENSILI CAPTO WALTER C6-SDJCL-45065-11
Utensili di tornitura – Fissaggio a vite C...-SDJC • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=93° • Sinistra • C6 • Inserto romboidale • DC .. 11T3 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | serraggio a vite (screw clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 65 mm |
| Altezza | 140 mm |
| Angolo | 0 ° |
| Bloccaggio | 190 mm |
| Dimensione del gambo | c6 |
| Senso dello strumento | sinistra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 343,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 419,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione