5042253-STELI TORNITURA E SCANALATURA DVJNL2525M16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DVJNL2525M16
Rubix:160000001415630
Produttore:5042253

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | bloccaggio inserto a pinza superiore e foro (top and hole clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 5042253-STELI TORNITURA E SCANALATURA DVJNL2525M16
Utensile con codolo – Fissaggio a staffa DVJN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=93° • Sinistra • 25x25mm • Inserto romboidale • VN .. 1604 ..
Punti di forza
Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Elevata affidabilità di processo, grazie agli stabili inserti negativi abbinati al fissaggio a staffa;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico negativi
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | bloccaggio inserto a pinza superiore e foro (top and hole clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Angolo | 35 ° |
| Bloccaggio | 16 mm |
| Dimensione del gambo | 25 x 25 |
| Senso dello strumento | sinistra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione