5327600-STELI TORNITURA E SCANALATURA SDJCL1212F07
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SDJCL1212F07
Rubix:999240116015140
Produttore:5008069

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | serraggio a vite |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Altezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 5327600-STELI TORNITURA E SCANALATURA SDJCL1212F07
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SDJC • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=93° • Sinistra • 12x12mm • Inserto romboidale • DC .. 0702 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | serraggio a vite |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Angolo | 93 ° |
| Bloccaggio | 15,5 mm |
| Dimensione del gambo | 12 x 12 |
| Senso dello strumento | sinistra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione