Riferimenti
Walter:C4-DDJNL-27050-11
Rubix:999240116024424
Produttore:5042338

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | fissaggio a staffa (rigid clamping) - top e foro (insert holding) |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 5042338-UTENSILI CAPTO WALTER C4-DDJNL-27050-11
Utensile di tornitura – Fissaggio a staffa C...-DDJN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=93° • Sinistra • C4 • Inserto romboidale • DN .. 1104 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | fissaggio a staffa (rigid clamping) - top e foro (insert holding) |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Bloccaggio | 11,6 mm |
| Dimensione del gambo | 40 |
| Senso dello strumento | sinistra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 261,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 318,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione