Riferimenti
Walter:C4-PDJNL-27050-11
Rubix:160000001417464
Produttore:5011935

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | bloccaggio a leva (lever lock) |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 5634441-UTENSILI CAPTO WALTER C4-PDJNL-27050-11
Utensili di tornitura – Fissaggio a leva C...-PDJN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=93° • Sinistra • C4 • Inserto romboidale • DN .. 1104 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico negativi monolaterali, ad es. SNMM per lavorazione di sgrossatura pesante;La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | bloccaggio a leva (lever lock) |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Bloccaggio | 80 mm |
| Dimensione del gambo | c4 |
| Senso dello strumento | sinistra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 261,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 318,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione