5335792-STELI TORNITURA E SCANALATURA SDHCR1212F07
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SDHCR1212F07
Rubix:999240116015144
Produttore:5008066

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | fissaggio a vite (scanalatura/tornitura) |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Altezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 5335792-STELI TORNITURA E SCANALATURA SDHCR1212F07
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SDHC • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=107,5° • Destra • 12x12mm • Inserto romboidale • DC .. 0702 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | fissaggio a vite (scanalatura/tornitura) |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Angolo | 107,5 ° |
| Bloccaggio | 14,3 mm |
| Dimensione del gambo | sdhc (12x12) |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione