5327647-STELI TORNITURA E SCANALATURA SVVBN2020K16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SVVBN2020K16
Rubix:160000001415726
Produttore:5327647

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | bloccaggio a vite (serraggio a vite) |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 5327647-STELI TORNITURA E SCANALATURA SVVBN2020K16
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SVVB • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=72,5° • Neutro • 20x20mm • Inserto romboidale • VB .. 1604 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | bloccaggio a vite (serraggio a vite) |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Angolo | 5 ° |
| Bloccaggio | 10 mm |
| Dimensione del gambo | 20 x 20 mm |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione