5634397-STELI TORNITURA E SCANALATURA PDJNR3232P15
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:PDJNR3232P15
Rubix:160000001415530
Produttore:5008033

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | serraggio a leva |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 5634397-STELI TORNITURA E SCANALATURA PDJNR3232P15
Utensili con codolo – Fissaggio a leva PDJN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=93° • Destra • 32x32mm • Inserto romboidale • DN .. 1506 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico negativi monolaterali, ad es. SNMM per lavorazione di sgrossatura pesante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | serraggio a leva |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Angolo | 55 ° |
| Bloccaggio | 15 mm |
| Dimensione del gambo | 32x32 |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione