6296163-STELI TORNITURA E SCANALATURA CRSNL2525M12-ID
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CRSNL2525M12-ID
Rubix:160000001407682
Produttore:6296163

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | serraggio rigido (claw clamping con scarpa in carburo) |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 6296163-STELI TORNITURA E SCANALATURA CRSNL2525M12-ID
Utensile con codolo – Fissaggio a staffa CRSN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • Sinistra • 25x25mm • Inserto rotondo • RN .. 1207 ..
Punti di forza
Fissaggio a staffa con terminale in metallo duro, per un’elevata vita utensile;Stabile sistema di fissaggio, per processi affidabili
Applicazioni
La migliore soluzione per lavorazione di superleghe e ghise con inserti a fissaggio meccanico in ceramica
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | serraggio rigido (claw clamping con scarpa in carburo) |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Bloccaggio | 32 mm |
| Dimensione del gambo | 25 x 25 |
| Senso dello strumento | sinistra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione