5327644-STELI TORNITURA E SCANALATURA SVJBR2525M16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SVJBR2525M16
Rubix:160000001402222
Produttore:5327644

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | serraggio a vite |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 5327644-STELI TORNITURA E SCANALATURA SVJBR2525M16
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SVJB • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=93° • Destra • 25x25mm • Inserto romboidale • VB .. 1604 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | serraggio a vite |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Angolo | 93 ° |
| Bloccaggio | 31,5 mm |
| Dimensione del gambo | 25x25 |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione