5327645-STELI TORNITURA E SCANALATURA SVJBL3225P16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SVJBL3225P16
Rubix:160000001415724
Produttore:5327645

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | serraggio a vite (bloccaggio con vite) |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 5327645-STELI TORNITURA E SCANALATURA SVJBL3225P16
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SVJB • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=93° • Sinistra • 32x25mm • Inserto romboidale • VB .. 1604 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | serraggio a vite (bloccaggio con vite) |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Angolo | 0 ° |
| Bloccaggio | 32 mm |
| Dimensione del gambo | 32 x 25 |
| Senso dello strumento | sinistra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione