5008747-STELI TORNITURA E SCANALATURA PVHBR2525M16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:PVHBR2525M16
Rubix:999240116015273
Produttore:5008747

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | bloccaggio a leva |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 5008747-STELI TORNITURA E SCANALATURA PVHBR2525M16
Utensili con codolo – Fissaggio a leva PVHB • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=107,5° • Destra • 25x25mm • Inserto romboidale • VB .. 1604 ..
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | bloccaggio a leva |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Angolo | 107,5 ° |
| Bloccaggio | 28 mm |
| Dimensione del gambo | 25 x 25 mm |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione