Riferimenti
Walter:C8-DDUNR-55080-15
Rubix:999240116023903
Produttore:5673017

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | bloccaggio rigido (rigid clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 55 mm |
| Altezza | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 5673017-UTENSILI CAPTO WALTER C8-DDUNR-55080-15
Utensile di tornitura – Fissaggio a staffa C...-DDUN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • Destra • C8 • Inserto romboidale • DN .. 1506 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | bloccaggio rigido (rigid clamping) |
|---|---|
| Larghezza | 55 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Bloccaggio | 15 mm |
| Dimensione del gambo | c8 |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione