5327605-STELI TORNITURA E SCANALATURA SDJCR2020K11
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SDJCR2020K11
Rubix:160000001415686
Produttore:5327605

Riepilogo info tecniche
| Tipo di montaggio | serraggio a vite |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 5327605-STELI TORNITURA E SCANALATURA SDJCR2020K11
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SDJC • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=93° • Destra • 20x20mm • Inserto romboidale • DC .. 11T3 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di montaggio | serraggio a vite |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Angolo | 93 ° |
| Bloccaggio | 24 mm |
| Dimensione del gambo | 20 x 20 |
| Senso dello strumento | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione